Persluchtdecoupeerzaag DST mini
PERSLUCHT STEEKZAAG DST MINI
Art.-nr. 07038850
EAN 4050641465726
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het compacte ontwerp en het lage gewicht maken precisiewerk mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Het praktische ontwerp maakt het gereedschap zeer comfortabel om te geleiden, terwijl de met rubber beklede greep voorkomt dat de handgreep koud wordt tijdens het werken
- Optimale afstelling van de slag aan het materiaal
- Roterende luchtinlaat met luchtstroomregelaar
- De verstelbare slede maakt nauwkeurige afstelling van de zaagdiepte mogelijk
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen
- Steeknippel niet inbegrepen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Ideaal voor het zagen van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatstaal tot 1,6 mm
Aantal slagen onbelast draaien | 10500 t/min |
Luchtverbruik | 280 l/min |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Min. binnendiameter van de slang | 8 mm |
Lengte | 148 mm |
Machinegewicht | 0,47 kg |
Aansluitdraad | R 1/4 in |
Slaglengte | 5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!