Persluchtdecoupeerzaag DST 380
PERSLUCHT STEEKZAAG DST 380
Art.-nr. 0703881
EAN 4024835586658
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De hendel van het veiligheidsventiel voorkomt onbedoeld inschakelen
- De met rubber beklede greep zorgt voor aangenaam en comfortabel werken
- 180° draaibaar zaagblad maakt het gereedschap geschikt voor werken boven het hoofd
- Dankzij de geïntegreerde vermogensregeling kan het gereedschap flexibel worden gebruikt in verschillende werkgebieden
- De verstelbare slede maakt nauwkeurige en precieze afstelling van de zaagdiepte mogelijk
- Bij regelmatig gebruik dient het elektrisch gereedschap dagelijks licht te worden geolied via de persluchtaansluiting. Het gebruik van een olievernevelaar wordt aanbevolen.
- Steeknippel niet inbegrepen
Datasheets(X)
Ideaal voor het snijden van aluminium, kunststof, glasvezel (max. 4 mm) en plaatstaal tot 1,6 mm
Aantal slagen onbelast draaien | 9500 t/min |
Luchtverbruik | 170 l/min |
Bedrijfsdruk | 6,3 bar |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
Lengte | 215 mm |
Aansluitdraad | R 1/4 in |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!