Pallet professioneel viersterren-schrobzaagblad voor de bouw
Schrobzaagblad 4S voor palletreparatie
SZB-BOUW-3STK-PALLETBLAD-LL-225X3,0
Art.-nr. 0615720300
EAN 4099618402685
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De speciale vorm van de gedraaide punt voorkomt vastlopen, buigen en terugslaan bij het repareren en demonteren van pallets
- Aanzienlijk langere levensduur dan bij conventionele sabelzaagbladen dankzij de hardmetalen tanden
- Voor palletreparatie - vervangen van defecte onderdelen van een pallet
- Het blad hoeft niet continu te worden vervangen
Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
Datasheets(X)
Ideaal voor het repareren of demonteren van pallets.
Lengte (L) | 225 mm |
Tandverdeling | 3,0 mm |
Dikte | 1,0 mm |
Met name geschikt voor | Pallets, Hout met nagels, Hout met metaal |
Minimale/maximale materiaaldikte | 4,5-175 mm |
Aantal stuks | 3 st |
Breedte | 18 mm |