Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

POWER microactieve droogdoek

MICROVEZELDROOGDOEK-POWER-L

Art.-nr. 0899900191

EAN 4068362184635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
POWER microactieve droogdoek

Art.-nr. 0899900191
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
Uitstekende waterabsorptie voor efficiënt drogen van de auto
  • De randloze POWER microactieve droogdoek is uitgerust met de nieuwste gedraaide vezeltechnologie

  • Het resultaat is een uitstekende absorptie en het vermogen om in enkele seconden grote hoeveelheden water op oppervlakken zoals verf, glas en kunststof op te nemen

  • Extra absorberende vezels zorgen voor een volledige droging zonder nadrogen, waardoor kostbare tijd wordt bespaard tijdens de verzorging van de auto

  • Glijdt over het oppervlak en beschermt zelfs de meest gevoelige verf tegen microschade en krassen

  • Pluisvrij en streeploos voor een perfect eindresultaat

  • Snel, betrouwbaar en zacht drogen na elke reiniging
Opmerking

Wij raden aan de doek voor het eerste gebruik te wassen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor het drogen van gelakte, glazen en kunststof oppervlakken direct na het wassen van een voertuig

  • Voor streepvrije resultaten op spiegels en ramen zonder polijsten

  • De doek kan ook veeleisende detail- en afwerkingswerkzaamheden na het aanbrengen van was of afdichtingen moeiteloos aan

  • Ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen in professionele en werkplaatswerkzaamheden
Handleiding

Voor een lange levensduur en maximale absorptie geven wij de volgende onderhoudstips


  • Spoel de doek na elk gebruik grondig uit

  • Was de doek afzonderlijk in de machine tot 60 °C en

  • gebruik geen wasverzachter

  • Dit helpt de gedraaide vezeltechnologie om maximale prestaties en bescherming voor uw oppervlakken te behouden

Materiaal

85% polyester, 15% polyamide

Lengte x breedte

40 x 40 cm

Kleur

MiddenGrijs

Lengte

40 cm

Breedte

40 cm

Basisgewicht per m2

1540 g

Productgewicht (per stuk)

240,000 g

Max. absorptie

872 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie