Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR

HOOFDLAMP-ACCU-POWERSWAP-SENSOR-1X2,6AH

Art.-nr. 0827940891

EAN 4068362251405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR

Art.-nr. 0827940891
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
Krachtige LED-hoofdlamp met sensorfunctie en eenvoudig verwisselbare accu

Exclusief design van Würth


Oplaadbare LED-hoofdlamp met USB-C-aansluiting


Compatibel met PowerSwap-accu


Eenvoudig accu verwisselen


Schakelaars voorzijde:


  • Aan/uit-schakelaar/helderheidsschakelaar - aan/uit en helderheidsniveau selecteren

  • Modusschakelaar bewegingssensor - activeert/deactiveert de handbewegingssensor

Schakelaar achterzijde:


  • Schakelaar achterlicht - houd deze 2 seconden ingedrukt om het rode achterlicht in/uit te schakelen

Lichtmodus:


  • 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 3 uur, 5 uur, 8 uur, 12 uur bij 2600 mAh

  • 800 lm, 400 lm, 200 lm, 100 lm / 5 uur, 8 uur, 11 uur, 16 uur bij 3500 mAh

Geen geheugenfunctie: de lamp schakelt altijd in op het hoogste lichtniveau


Sensorfunctie:


  • Bewegingssensor in-/uitschakelen (met handbewegingen) tot 7 cm afstand van de lamp

Rood achterlicht:


  • Schakelvolgorde: Continu rood lampje - rood lampje knippert - uit

  • Continu rood lampje: 12 uur bij 2600 mAh, 17 uur bij 3500 mAh

  • Knipperend rood lampje: 24 uur bij 2600 mAh, 34 uur bij 3500 mAh

Hoofdband met geïntegreerde rubberen antislipstrip


108° verstelbare lichtbundel


Met 3 LEDs voor de laadstatus


Duurzame TPE-behuizing

Opmerking

De sensorfunctie werkt niet met zwarte handschoenen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

800 lm

Brandtijd

3 h

Laadtijd

3,5 h

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Materiaal

Slagvast kunststof

Inclusief Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR:
1 x
Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Omschrijving: Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
Hoeveelheid: 1 x
Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR
1 x
Oplaadbare LED-hoofdlamp PowerSwap SENSOR

HOOFDLAMP-ACCU-POWERSW-SENSOR-GEEN-BATT

Omschrijving: Krachtige LED-hoofdlamp met sensorfunctie en eenvoudig verwisselbare accu
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten
x 1 st
Acculaadapparaat PowerSwap

LAADSTATION-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Suitable for charging up two PowerSwap batteries
x 1 st
Accu PowerSwap 3.500 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.