Oogbout DIN 444, staal 4.6, blank, vorm B
DIN 444 staal 4.6, blank
KNEVELSCHROEF-DIN444-B-4.6-M16X120
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 120 mm |
Buitendiameter ring (d2) | 32 mm |
Binnendiameter ring (d3) | 16 mm |
Oogdikte (s1) | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,6 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Met oog |
Vorm | B |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Productklasse | B |
Voldoet aan RoHS | Ja |