Oogbouten
Met hun ringvormige of oogvormige schroefkop worden oogbouten of ringbouten gebruikt voor het bevestigen van kettingen, kabels en touwen, die vaak zware lasten dragen. Ze zijn eenvoudig te installeren en bieden een betrouwbare bevestiging met een hoog draagvermogen. In de Würth online shop vindt u nauwkeurig vervaardigde oogbouten met metrische schroefdraad. Ze zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed staal of roestvast staal voor het veilig heffen van lasten. Ook hebben wij draaibare oogbouten en standaard oogbouten die voldoen aan DIN 580.
Hoge belastingen en veilige bevestigingen - het toepassingsgebied voor oogbouten
Oogbouten of ringbouten zijn veelzijdig, stabiel en worden beschouwd als de krachtpatsers in het schroevenassortiment. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het heffen van lasten en het vastzetten van ladingen en personen. Oogbouten kunnen bijvoorbeeld aan motoren, tandwielen en groot gereedschap worden bevestigd en zo het transport ervan veilig te stellen. Speciale oogbouten worden gebruikt als stroppen voor het hijsen van zware lasten. De bijbehorende oogbouten van Würth voldoen aan de nodige machinerichtlijnen en zijn zowel getest en gecertificeerd. Met het juiste product en in de voorgeschreven toepassing zijn maximale belastingen tot 28.000 kg mogelijk met hijsogen
Als onderdeel van de valbeveiliging fungeren oogbouten als bevestigingspunt waarmee u en uw personeel worden vastgezet met een veiligheidsharnas. Het juiste gebruik van de bouten, het noodzakelijke gebruik van moeren voor het tegenhouden en andere veiligheidsvoorschriften moeten bij alle toepassingen in acht worden genomen. Alleen dan kan de veiligheid van alle betrokkenen en de integriteit van het materiaal worden gegarandeerd. De betrouwbare en robuuste hijsogen van Würth doen de rest.
Diverse soorten en maten oogbouten
In de Würth online shop vindt u een divers assortiment oogbouten, waarin u kunt kiezen uit verschillende soorten schroefdraad, steundiameters, hoogtes en lengtes. Zodoende kunt u bij Würth de oogbout of ringbout vinden die geschikt is voor uw project. Overweeg voordat u koopt het beoogde gebruik en neem factoren zoals het maximale draagvermogen en het materiaal mee in uw beslissing.
Oogbouten volgens DIN 580 van staal en RVS
Würth biedt u vier oogboutmodellen aan die voldoen aan DIN 580. Ze zijn daarom geschikt voor hef- en draagwerkzaamheden, en voldoen aan hoge veiligheidseisen. Dus bijvoorbeeld in de machinebouw, als hijsmiddel of met een hijsband. De volgende oogbouten die gestandaardiseerd zijn volgens met DIN 580 zijn beschikbaar in de Würth Online Shop:
- Oogbout DIN 580, materiaal staal C15 E, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Oogbout DIN 580, materiaal staal C15 E, blank
- Oogbout DIN 580, materiaal RVS A2, gesmeed
- Oogbout DIN 580, materiaal RVS A4, gesmeed
Draaibare oogbouten van Würth
De draaibare hijsogen van Würth zijn na vakkundige montage 360° draaibaar en bieden als bevestigingspunt voor het hijsen van lasten viervoudige veiligheid in alle belastingsrichtingen. De krachtrichting kan worden aangepast en de oogbouten kunnen niet onbedoeld los of te strak worden aangedraaid. De volgende draaibare oogbouten vindt u in de Würth online shop:
- Draaibare oogbout HQ van staal, zonder sleutel
- Draaibare oogbout HQ van staal, met sleutel
- Draaibare, kogelgelagerde oogbout van staal, zonder sleutel
- Draaibare, kogelgelagerde oogbout van staal, met sleutel
Oogbout met hoge sterkte als hijswerktuig
Oogbouten van hoogwaardig staal 10 of roestvast staal van hoge sterkte klasse 6 zijn ook geschikt voor het veilig hijsen van lasten in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG. Ze zijn ontworpen voor een belasting met 20.000 belastingwisselingen. De volgende oogbouten van hoogwaardig staal of hoogwaardig roestvast staal vindt u in de Würth online shop:
- Oogbout RVS GK6, hoge sterkte
- Oogbout HT Staal GK10, hoge sterkte
- Oogbout HT staal GK10, hoge sterkte, zonder sleutel
- Oogbout HQE staal GK10, hoge sterkte, met variabele schroeflengte
Draadtype en diameter oogbouten
Alle oogbouten of ringbouten in deze productcategorie hebben metrische schroefdraad. De diameter wordt gemeten in millimeters. De aanduidingen M8, M10, M12 enz. bestaan uit het schroefdraadtype (metrisch) en de nominale diameter (8 mm, 10 mm, 12 mm enz.).
Oogboutaccessoires van Würth
Naast het diverse assortiment oogbouten vindt u bij Würth ook alle accessoires die u nodig heeft voor het juiste en veilige gebruik van oogbouten. Würth heeft onder andere kwalitatief hoogwaardige sleutels voor HQE oogbouten, sleutels voor roterende oogbouten, maar ook onderlegringen en zeskantmoeren. Onze moeren voor oogbouten voldoen aan de UNI 5587 norm (ASTM A194 2H), de onderlegringen aan de DIN 6340 norm.
Meer metrische bouten en bevestigingsmiddelen van Würth
Bij Würth vindt u niet alleen oogbouten of ringbouten, wij bieden u ook tal van hoogwaardige verbindingselementen zoals bijvoorbeeld houtschroeven, zeskantbouten, zelfborende schroeven, spaanplaatschroeven, parkers, verzonken schroeven of knevelschroeven. De Würth online shop biedt u een breed assortiment oogbouten en bouten, waarbij u kunt kiezen uit verschillende schroefdraadtypes, steundiameters, hoogtes en lengtes en de geschikte oogbouten kunt vinden. Overweeg vóór de aankoop het beoogde gebruik en laat factoren zoals de maximale belasting en de materiaalstroom meewegen in uw beslissing. Accessoires zoals de bijbehorende sleutels, ringen en moeren, die een belangrijk onderdeel vormen van het juiste gebruik van de oogbouten, kunnen direct worden besteld of worden gekocht bij een Würth-filiaal bij u in de buurt. Bij vragen over gebruik en toepassing staat de Würth service-hotline van maandag tot vrijdag van 6.00 tot 24.00 uur tot uw beschikking. Profiteer niet alleen van de hoge kwaliteit van Würth producten, maar ook van een professionele adviesdienst.