Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Oliefiltersleutel ∅ 74,5 mm x 15 vlakken met 3/8-inch aandrijving voor Ford

Oliefiltersleutel 15 pt 3/8 inch klembr. 74,4 mm
OLIEFILTERSLEUTEL FORD 74,5MM 15KANT

Art.-nr. 1952003266

EAN 4062856575527

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Oliefiltersleutel ∅ 74,5 mm x 15 vlakken met 3/8-inch aandrijving voor Ford

Art.-nr. 1952003266
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
Speciale oliefiltersleutel met aandrijving aan de zijkant
  • Optimaal geschikt voor moeilijk bereikbare oliefilterpatronen

  • Dimensionaal stabiel en slank metalen ontwerp

  • Voor het aanhalen volgens de specificaties van de fabrikant met een momentsleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor Ford 1.5 en 1.6 EcoBoost-benzinemotoren, bijv. C-MAX II (2010-2019), Focus III (2010-2018), Galaxy III (2015-2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007-2014), Mondeo V (2014-2019), S-MAX II (2015-2019), Transit Connect II (vanaf 2013)

Max. klembreedte

74,5 mm

Productgewicht (per stuk)

162,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie