Oliefiltersleutel, Volvo Diameter 86 mm x dubbelachtkant
Oliefiltersleutel voor Volvo
OLIEFILTERSLEUTEL 16KT VOLVO SPANW. 86MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met dubbele aandrijving 1/2 inch en sleutelwijdte 21 mm
Datasheets(X)
- Voor 1.5/2.0L benzinemotoren en 2.0L dieselmotoren met oliefilter 31372212
- S60 XC/S60/V60 (vanaf 2011), S80 (vanaf 2007), S90/V90 (vanaf 2017), V40 (vanaf 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (vanaf 2008), V70/XC70 (vanaf 2008), XC60/XC70 (vanaf 2008), XC90 (vanaf 2016)
- Op dezelfde manier te gebruiken als gereedschap OEM 9997499
Max. klembreedte | 86 mm |
Productgewicht (per stuk) | 390,000 g |