Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multifunctioneel lithiumvrij vet, maritiem

VET-EP2-MARINE-LIVRIJ-400G

Art.-nr. 0893915400

EAN 4099618886836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel lithiumvrij vet, maritiem

Art.-nr. 0893915400
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
Hoogwaardig multifunctioneel smeervet, speciaal ontworpen voor maritieme toepassingen

Hoogwaardig smeervet met hoge belastbaarheid, goede slagbescherming, uitstekende hechting, zeer hoge waterbestendigheid en een zeer hoge bescherming tegen zoutwatercorrosie



Breed scala aan toepassingen in de scheeps- en havensector


  • Voor lagers en statische kabels met hoge belastingen en lage tot gemiddelde snelheden


In hoge mate bestand tegen trillingen en stoten



Zeer sterke hechting


  • Het smeervet blijft op zijn plaats, zelfs onder zware omstandigheden met zout water, en zorgt voor een optimale corrosiebescherming


Hoogwaardig smeervet voor de schroefaskoker voor zware toepassingen op het dek



Uitstekende corrosiebescherming



Breed toepasbaar



Siliconenvrij, harsvrij en AOX-vrij

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Diverse toepassingen in het maritieme - en havensegment, zoals lagers en statische kabels met hoge belastingen en lage tot gemiddelde toerentallen. In hoge mate bestand tegen trillingen en stoten. Door de zeer sterke hechting blijft het vet op zijn plaats, zelfs onder zware omstandigheden met zout water, en zorgt het voor een goede corrosiebescherming. Hoogwaardig smeervet voor de schroefaskoker en zware toepassingen op het dek.

Gewicht inhoud

400 g

Verpakking

Koker

Zeepbasis

0 - Niet van toepassing

Code smeervet

KP2K-30

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 120 °C

Kleur

Geelbruin

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

320 mm²/s / bij 40 °C

Min. druppelpunt/voorwaarden

140 °C / conform IP 396

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / na 60 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0-0

VKA-lasbelasting

3000 N

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Basisolie

Minerale olie

Gedrag bij aanwezigheid van water/voorwaarden

0-90 / conform DIN 51807-1

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,9 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform IP 396

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

120 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

Voorwaarde looppenetratie

na 60 DH bij 25 °C, conform DIN ISO 2137

Voorwaarde NLGI-klasse

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

conform ISO 11007, SKF Emcor-test

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Harsvrij

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

0 - Niet van toepassing

AOX-vrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie