Montageplaat Voor VLB 60 en VLB 100
Montageplaat VLB 60/100
AY-FSTNGPLATE-RECESHNG-(VLB60/100)-ZP-9
Art.-nr. 0687380509
EAN 4046778214603
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De bevestigingsplaat wordt gebruikt voor de installatie van verzonken scharnieren in holle kozijnen voor stompe houten deuren DIN R en DIN L
Installatie-instructies:
Dikte kozijn (x)
- 8 mm scharnierdikte
= offset van de montageplaat
Als de montageplaat niet bij de montagehoogte wordt vermeld, kan de montageplaat met de eerstvolgende montagehoogte worden geselecteerd. Het frame moet dan met onderlegplaatjes worden gemonteerd om het verschil te compenseren.
De bevestigingsschroeven voor de M5 x 13,5 mm vernikkelde TX20-scharnieren worden geleverd met de VLB-scharnieren.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Buiging | 9 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!