Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Monitorhouder type SP2

Monitorhouder type SP2

Art.-nr. 0683382507

EAN 4099618324925

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Monitorhouder type SP2

Art.-nr. 0683382507
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
Voor twee monitoren; kan flexibel 90° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
  • Ergonomisch werken dankzij individuele aanpassing van hoogte, kanteling en positie

  • Moeiteloze en flexibele uitlijning van de armen met veerverstelling

  • Bevestigd met doorvoertule of tafelklem

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Geschikt voor standaardmonitoren van 17 tot 32 inch, max. belasting per arm 8 kg

  • Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door interne kabelgoten en een klem langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

1086 mm

Lengte

145 mm

Hoogte

450 mm

Max. schuinte scherm

32 in

Montagesoort

Klemmen, Om te schroeven

Min./max. klembreedte van tafelklem

10-50 mm

Klembreedte tafeldoorvoer min./max

10-50 mm

VESA-apparaathouder

75x75mm, 100x100mm

Min./max. kantelhoek

-90-+90 graden

Functies

Begaanbaar en draaibaar

Productgewicht (per stuk)

5021,000 g

Maximaal draagvermogen

8 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie