Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Monitorhouder type SP2
Monitorhouder type SP2 - 1
Monitorhouder type SP2 - 2
Monitorhouder type SP2 - 3
Monitorhouder type SP2 - 4
Monitorhouder type SP2 - 5
Monitorhouder type SP2 - 6
Monitorhouder type SP2 - 7
Monitorhouder type SP2 - 8
Monitorhouder type SP2 - 9
Monitorhouder type SP2 - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Monitorhouder type SP2

Voor twee monitoren; kan flexibel 90° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Ergonomisch werken dankzij individuele aanpassing van hoogte, kanteling en positie

  • Moeiteloze en flexibele uitlijning van de armen met veerverstelling

  • Bevestigd met doorvoertule of tafelklem

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Geschikt voor standaardmonitoren van 17 tot 32 inch, max. belasting per arm 8 kg

  • Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door interne kabelgoten en een klem langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.