Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Monitorhouder type S2

Monitorhouder type S2

Art.-nr. 0683382504

EAN 4099618324901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Monitorhouder type S2

Art.-nr. 0683382504
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
Voor twee monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
  • Ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en positionering van de monitor

  • Zeer flexibel, met drie scharnieren op elke arm voor verlenging tot 36 cm en rotatie tot 180°

  • Traploos instelbare schermhoogte op de kolom van 45 cm

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Voor standaardmonitoren tot 27 inch, max. belasting 8 kg per arm

  • Bevestigd met doorvoertule of tafelklem

  • Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Opmerking

Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

843 mm

Lengte

100 mm

Hoogte

549 mm

Max. schuinte scherm

27 in

Montagesoort

Om te schroeven, Klemmen

Min./max. klembreedte van tafelklem

10-88 mm

Klembreedte tafeldoorvoer min./max

10-75 mm

VESA-apparaathouder

75x75mm, 100x100mm

Min./max. kantelhoek

-45-+45 graden

Functies

Begaanbaar en draaibaar

Productgewicht (per stuk)

4445,000 g

Maximaal draagvermogen

8 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie