Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Monitorhouder type S2
Voor twee monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en positionering van de monitor
- Zeer flexibel, met drie scharnieren op elke arm voor verlenging tot 36 cm en rotatie tot 180°
- Traploos instelbare schermhoogte op de kolom van 45 cm
- VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Voor standaardmonitoren tot 27 inch, max. belasting 8 kg per arm
- Bevestigd met doorvoertule of tafelklem
- Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!