Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Monitorhouder type S1

Monitorhouder type S1

Art.-nr. 0683382505

EAN 4099618324895

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Monitorhouder type S1

Art.-nr. 0683382505
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
Voor enkele monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
  • Ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en uitlijning van de monitor

  • Zeer flexibel, met drie scharnieren op de arm voor verlenging tot 43 cm en rotatie tot 180°

  • Traploos instelbare schermhoogte op de 45 cm hoge kolom

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Voor standaardmonitoren tot 27 inch, max. belasting 8 kg

  • Bevestigd met doorvoertule of tafelklem

  • Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

429 mm

Lengte

100 mm

Hoogte

448 mm

Max. schuinte scherm

27 in

Montagesoort

Om te schroeven, Klemmen

Min./max. klembreedte van tafelklem

10-88 mm

Klembreedte tafeldoorvoer min./max

10-75 mm

VESA-apparaathouder

75x75mm, 100x100mm

Min./max. kantelhoek

-45-+45 graden

Functies

Begaanbaar en draaibaar

Productgewicht (per stuk)

3086,000 g

Maximaal draagvermogen

8 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie