Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Monitorhouder type S1
Monitorhouder type S1 - 1
Monitorhouder type S1 - 2
Monitorhouder type S1 - 3
Monitorhouder type S1 - 4
Monitorhouder type S1 - 5
Monitorhouder type S1 - 6
Monitorhouder type S1 - 7
Monitorhouder type S1 - 8
Monitorhouder type S1 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Monitorhouder type S1

Voor enkele monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
  • Ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en uitlijning van de monitor

  • Zeer flexibel, met drie scharnieren op de arm voor verlenging tot 43 cm en rotatie tot 180°

  • Traploos instelbare schermhoogte op de 45 cm hoge kolom

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Voor standaardmonitoren tot 27 inch, max. belasting 8 kg

  • Bevestigd met doorvoertule of tafelklem

  • Kabelmanagement: De monitorkabel wordt door klemmen langs de monitorsteun geleid ter voorkoming van kabelbreuk
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.