Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Monitorhouder type P2

Monitorhouder type P2

Art.-nr. 0683382503

EAN 4099618324871

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Monitorhouder type P2

Art.-nr. 0683382503
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
Voor twee monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
  • Ontworpen voor ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en positie

  • Geïntegreerd veiligheidssysteem beschermt tegen letsel door bewegende onderdelen

  • Gemonteerd met tafelklem, voor tafeldiktes van 14-44 mm

  • Nette kabelgeleiding met vijf kabelklemmen

  • De monitors kunnen langs de dwarsligger worden verplaatst en op hun plaats worden gefixeerd

  • VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm

  • Geschikt voor standaard en gebogen monitoren van 21 tot 27 inch, max. belasting 3-8 kg per arm

  • Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur: Aluminium en hoogwaardige kunststoffen
Opmerking

Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.

Materiaal

Aluminium

Kleur

Zilver

Breedte

780 mm

Lengte

190 mm

Hoogte

445 mm

Max. schuinte scherm

27 in

Montagesoort

Klemmen

Min./max. klembreedte van tafelklem

14-44 mm

VESA-apparaathouder

75x75mm, 100x100mm

Min./max. kantelhoek

-40-+90 graden

Functies

Begaanbaar en draaibaar

Productgewicht (per stuk)

2685,000 g

Maximaal draagvermogen

8 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie