Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Monitorhouder type P2
Voor twee monitoren; kan flexibel 360° worden gedraaid voor werken in staande of liggende modus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ontworpen voor ergonomisch werken dankzij een soepele, individuele aanpassing van de hoogte, kanteling en positie
- Geïntegreerd veiligheidssysteem beschermt tegen letsel door bewegende onderdelen
- Gemonteerd met tafelklem, voor tafeldiktes van 14-44 mm
- Nette kabelgeleiding met vijf kabelklemmen
- De monitors kunnen langs de dwarsligger worden verplaatst en op hun plaats worden gefixeerd
- VESA-steun voor eenvoudige montage van het scherm met gatenpatroon 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Geschikt voor standaard en gebogen monitoren van 21 tot 27 inch, max. belasting 3-8 kg per arm
- Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur: Aluminium en hoogwaardige kunststoffen
Let vóór gebruik op de belasting en de afmetingen van de monitor.
Voor alle computerwerkstations en kantoorwerkstations.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!