Lineaire LED-insteeklampen 230 V
LED-buislamp, plug-in, 230 V
Art.-nr. 0976509020
EAN 4065746402323
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardige LED-lamp met behuizing van slagvast polycarbonaat en eindstukken van TPE
- Water- en gasdicht ontwerp
- Uiterst goed bestand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Geschikt voor desinfectie met oververhitte stoom
- Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Beschermingsgraad IP 69K/IP 68
- Er kunnen maximaal 20 lampen (ca. 40 m) op één stroombron worden aangesloten
- Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie
- Accessoires zoals aansluitkabels, aansluitdraden, eindstoppen, montageklemmen en bevestigingsbeugels worden niet meegeleverd. Apart bestellen
Datasheets(X)
Intensieve veehouderij, voedingsmiddelenindustrie, koude en diepvriesopslag, landbouw, buiten- en vochtige ruimten, enz.
Geschikt voor plafond- en wandmontage door middel van montageklemmen voor opschroeven (niet meegeleverd).
Voor montage op Varifix C-montagerail 36/36 - C2C met behulp van bevestigingsklemmen voor inhaakbevestiging (niet meegeleverd).
![]() | |
Materiaal buis | Polycarbonaat |
Materiaal afdekkap | Thermoplastisch elastomeer |
Kleur | Zwart, Doorzichtig |
Lengte | 2025 mm |
Hoogte | 35 mm |
Diameter | 30 mm |
Nominale spanning | 230 V |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 25 W |
Lamptype | LED |
Lichtkleur | Neutraal wit |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Montagesoort | Om in te steken |
Soort aansluiting | Verbindingssysteem |
Aantal LED's | 182 st |
Afstand LED - LED | 9,5 mm |
Min. lichtstroom | 3375 lm |
Belichtingssterkte | 134 lx |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Stralingshoek | 230 graden |
Levensduur van lamp | 35000 h |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Beschermklasse IP | IP 69K/IP 68 |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Energie-efficiëntieklasse | E |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!