Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-accuhandlamp PowerSwap TWINBLADE

HANDLAMP-ACCU-POWERSWAP-TWINBLAD-1X2,6AH

Art.-nr. 0827940831

EAN 4099618783722

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-accuhandlamp PowerSwap TWINBLADE

Art.-nr. 0827940831
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
Versatile LED hand-held lamp with narrow lamp head, LED stripes on both sides and an innovative, exchangeable battery system
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom hoofdverlichting

1000 lm

Lichtstroom zijverlichting

150 lm

Brandtijd hoofdverlichting

2 h

Brandtijd van secundaire licht

8 h

Laadtijd

3,5 h

Slagvastheid

IK07

Beschermklasse IP

IP 65

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 65

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

0 tot 40 °C

Lengte x breedte x hoogte

47 x 56 x 353 mm

Energie-efficiëntieklasse

0 - Niet van toepassing

Inclusief LED-accuhandlamp PowerSwap TWINBLADE:
USB-laadkabel
1 x
USB-laadkabel

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Omschrijving:
1 m
High quality USB cable
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Omschrijving: Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
Hoeveelheid: 1 x
LED-accuhandlamp PowerSwap TWINBLADE
1 x
LED-accuhandlamp PowerSwap TWINBLADE

HANDLAMP-ACCU-POWERSW-TWINBLAD-GEEN-BATT

Omschrijving:
Hand-held lamp
Versatile LED hand-held lamp with narrow lamp head, LED stripes on both sides and an innovative, exchangeable battery system
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu 2.600 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten
x 1 st
Acculaadapparaat PowerSwap

LAADSTATION-POWERSWAP-(USB-C)-STE/C

Suitable for charging up two PowerSwap batteries
x 1 st
Accu PowerSwap 3.500 mAh

ACCU-LIION-POWERSWAP-3500MAH-3.6V

Li-Ion battery that can be used for several PowerSwap LED hand lamps. The battery can be easily swapped, so that the lamp can be used continuously without interruption.