LED-accuhandlamp PowerSwap BLADE
HANDLAMP-ACCU-POWERSWAP-BLADE-1X2,6AH
Art.-nr. 0827940811
EAN 4099618783685
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lichtstroom hoofdverlichting | 1000 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 150 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 2 h |
Brandtijd van secundaire licht | 8 h |
Laadtijd | 3,5 h |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermklasse IP | IP 65 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
Nominale spanning | 3,7 V |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 0 tot 40 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 50,5 x 46,5 x 347 mm |
Energie-efficiëntieklasse | 0 - Niet van toepassing |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
HANDLAMP-ACCU-POWERSWAP-BLADE-GEEN-BATT