Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

LED-accuhandlamp Ergopower PEN

HANDLAMP-ACCU-ERGOPOWER PEN-1X2600MAH

Art.-nr. 0827950601

EAN 4068362251368

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-accuhandlamp Ergopower PEN

Art.-nr. 0827950601
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
Compact LED hand-held lamp with narrow lamp head and easy exchangeable battery
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom

500 lm

Lichtstroom hoofdverlichting

500 lm

Lichtstroom zijverlichting

100 lm

Min./max. brandtijd

4-8,5 h

Brandtijd van secundaire licht

8,5 h

Laadtijd

3,5 h

Slagvastheid

IK07

Beschermklasse IP

IP 65

Nominale spanning

3,7 V

Accu-/batterij capaciteit

2600 mAh

Accu/Batterijtype

Li-ion

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Min./max. bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

0 tot 40 °C

Energie-efficiëntieklasse

0 - Niet van toepassing

Inclusief LED-accuhandlamp Ergopower PEN:
1 x
Accu 18650 3,6 V 2.600 mAh type C

BATTERIJ-LI-ION-18650 2600MAH USB-C

Omschrijving: Würth Li-ion Battery
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu 18650 3,6 V 2.600 mAh type C

BATTERIJ-LI-ION-18650 2600MAH USB-C

Würth Li-ion Battery
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu 18650 3,6 V 4.000 mAh type C

BATTERIJ-LI-ION-18650 4000MAH USB-C

Würth Li-ion Battery
x 1 st
5V 1A oplader met USB-A/USB-C laadkabel

PWRPLG-USB-PLG/C-ZWART-5W-5V/1A

Slimme universele lader met USB-aansluiting voor het opladen van USB-apparaten