Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststoflijm Special

Kunststoflijm, Special
KUNSTSTOFLIJM-SPECIAAL-50-ML

Art.-nr. 0893480002

EAN 4099618297779

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststoflijm Special

Art.-nr. 0893480002
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
Snelhardende lijm voor kunststof, in het bijzonder PP/PE

Uitstekende hechting op kunststoffen en metalen


Zekere en duurzame verlijming op een groot aantal diverse materialen mogelijk.



Snelle verwerking


Geen voorstrijkmiddel/hechtprimer of activator nodig



Uitstekend bestand tegen vocht en allerlei soorten middelen

Opmerking
  • De lijm heeft nog steeds ongeveer 20% van zijn oorspronkelijke sterkte bij +100° C, deze mechanische ontharding is omkeerbaar.

  • Continu gebruik boven 100° C wordt afgeraden, omdat de lijm permanent is gedegradeerd vanaf ca. +250° C.

  • De kleefstof is UV-bestendig achter glas of kunststof in inwendige gebieden. De kleefstof kan verkleuren en broos worden bij blootstelling aan direct zonlicht of het weer.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkelde lijm voor het lijmen, gieten, afdichten en inkapselen van laagenergetische kunststoffen en moeilijk te hechten oppervlakken.


Zeer geschikt voor productiedoeleinden in de auto-, machine- en gereedschapsindustrie, maar ook voor modelbouw, elektronica, precisietechniek, zonne-energie, optiek enz.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.



Bevestig de statische mengbuis aan de geopende lijmpatroon en plaats de patroon in het betreffende doseerpistool. Gooi de eerste 2 cm gemengde lijm weg. Breng de gemengde kleefstof zo snel mogelijk aan op de onderdelen en klem de te verlijmen onderdelen circa 2 uur vast.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

50 ml

Verpakking

Dubbele cartridge

Chemische basis

Acrylaat

Kleur

Geelachtig

Dichtheid

1,05 g/cm³

Pottijd

5 min

Minimale fixatietijd

2 h

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

1 mm/min / 23°C

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 23 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-55 tot +80 °C

Oplosmiddelvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 15°C tot 25°C

Minimale afschuifsterkte

6 N/mm²

Shore- hardheid D

50

Te hechten materialen

EPDM (kunststof), ABS (kunststof), Hard PVC (kunststof), Polycarbonaat (kunststof), PMMA (acrylglas, plexiglas) (kunststof), Aluminium (metaal), Staal/roestvast staal (metaal), Glas (glas en keramische materialen), Hout (hout en houtmaterialen), Polyolefinen (PP, PE, PET) (kunststof)

Eigenschappen van de lijm

Stevige hechting, Snelle bevestiging, Naadvullend

Schuurbaar na

0 d

Voorwaarde schuren

0 - Niet van toepassing

Trek-overlapschuifsterkte1)
Ondergrond Trek-overlapschuifsterkte [N/mm²]
Kunststof versterkt met glasvezel 17,1
PVC 14,1
ABS 10,5
Koudgewalst staal 17,2
Aluminium 15,7
RVS 15,9
Acrylaat 6,6
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Manual dosing gun

DOSEERPISTOOL-MANUEEL-104871
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Voorreiniger

VOORREINIGER 1000 ML

Specifieke reiniger voor kunststof, gelakte metalen oppervlakken en glasdelen
Universele reiniger type 60

WÜRTH REINIGER TYPE 60 1L V.892 130 010

Niet-corrosief universeel reinigingsmiddel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
IPA isopropanolreiniger

IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Voor universeel gebruik
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie