Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Universele reiniger type 60

Universele reiniger type 60
WÜRTH REINIGER TYPE 60 1L V.892 130 010

Art.-nr. 0892130030
EAN 4053479709550
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Niet-corrosief universeel reinigingsmiddel voor diverse kunststoffen en gepoedercoate en metalen oppervlakken
  • Sneldrogende reiniger

  • Geen gechloreerde koolwaterstoffen en aromatische verbindingen

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het reinigen van diverse kunststoffen, zoals hard PVC (wit), decoratie, foliegelamineerde en PUR-profielen en van hardschuim PVC-panelen, alsmede gepoedercoate en metalen oppervlakken in gespecialiseerde bedrijven.

  • Voor de bouw van ramen en deuren, standbouw, bebording, reclamesector en andere gebieden van de kunststofverwerkende industrie en de handel (goten, afvoerleidingen, enz.).

  • Verwijdert stof en lijmresten van beschermende folie, waskrijt, rubbersporen, verse kitresten, teer- en bitumenspatten.

Inhoud

1 l

Verpakking

Bus

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Minerale olie

Dichtheid/voorwaarden

0,71 g/cm³ / bij 20 °C, EN 542

Minimaal vlampunt

-14 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie