Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/dS4DctA1dI0

Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 1
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 2
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 3
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 4
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 5
Kunststof constructieplug SHARK<SUP>® </SUP>UR F panhead RVS - CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60 - 6

Kunststof constructieplug SHARK® UR F panhead RVS

CONST.PLUG-SHARK URF/PH-AW30-A4-10-8X60

Art.-nr. 5912808902

EAN 4065746332446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof constructieplug SHARK® UR F panhead RVS

Art.-nr. 5912808902

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kunststof constructieplug met uitgebreide ETA-classificatie voor metselwerk, gasbeton en beton. Met panhead schroef van roestvast staal A4
  • Onderdeel van de SHARK® UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bouwmaterialen onder ETA-08/0190.

  • De constructiepluggen SHARK® UR 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende ondergronden. Naast beton en gasbeton zijn verschillende steensoorten opgenomen in de huidige meest uitgebreide ETA, waaronder massieve en holle steen, holle en massieve kalkzandsteen, massieve en holle steen gemaakt van beton en holle lichtbeton steen

  • Dankzij de ingenieuze geometrie van de plug zetten de "tanden" uit in vier richtingen en grijpen ze zich naar beneden vast in de ondergrond

  • Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen - geen wachttijd

  • Zeer sterke meedraaibeveiliging

  • Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen

  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie

  • Minder verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd

  • Verbeterde krachtoverbrenging in massieve en geperforeerde bouwmaterialen
Bewijs van prestaties
  • SHARK UR F (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190

  • Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Toepassingsgebied
  • SHARK UR F (staal verzinkt, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190

  • Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De plug met Europese technische goedkeuring mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds, enz.)

  • SHARK UR, SHARK UR F kunnen worden verankerd in de volgende ondergronden: Standaard metselwerkmuren (massieve steen, volle kalkzandsteen, geperforeerde bouwsteen, holle kalkzandsteen, holle lichtbeton steen, volle steen en lichtbeton steen) en gasbeton

  • Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen

  • Montagetemperaturen: Temperatuur van ondergrond: ≥ -20°C

  • Temperatuur van plughuls: ≥ 0 °C

  • Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken, enz.

  • Bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
Handleiding
  • Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)

  • Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met de blaasbalg art.nr. 0903990001

  • Door in beton te boren met een boor met stofafzuiging hoeft het boorgat niet meer te worden gereinigd

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

60 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

10 mm

Nominale boordiameter (d 0)

8 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

8,5 mm

Brandwerendheidsklasse

F30

Bevestigingshoogte (t fix 1)

10 mm

Materiaal schroef

RVS A4

Interne aandrijving

AW 30

Plaatsingsdiepte (h nom1)

50 mm

Goedkeuring

ETA-08/0190

Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 8
Plugdiameter [mm] SHARK® UR 8
Nominale boor ∅ d0 [mm] 8
∅ van snijkanten dcut ≤ [mm] 8,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 80
Verankeringsdiepte van de plughuls hnom [mm] 70
Doorlopend gat in de bevestiging df ≤ [mm] 8,5
Metselwerk4): ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereiken 50°C2)/80°C3). Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190
Plugdiameter [mm] Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] Minimale drukvastheid [N/mm2] Fperm [kN]5) (voor individuele ankers of ankergroep) SHARK® UR 8
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Massief kalkzandsteen blok KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Massieve steen van standaardbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
bijv. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Holle kalkzandsteen blok KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
bijv. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hol blok van lichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Gasbeton AAC 2 0,14
7 0,85
Beton: ETA-08/0190, ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Plugdiameter [mm] SHARK® UR 8
Gecentreerde trekbelasting1)
voor individuele ankers of ankergroep
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Afschuifbelasting1)
voor individuele ankers of ankergroep
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Staal verzinkt
A4 roestvast staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie