Krachtdopbit 3/4 inch zeskant, metrisch, kort
3/4 inch krachtdopsleutel, metrisch, zeskant, kort
KRACHTDOP-3/4IN-KORT-SW30
Art.-nr. 071414 06
EAN 4011231710794
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Passend voor alle conventionele perslucht- en elektrische aandrijvingen
- Norm: Vierkant volgens DIN 3121
- Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/4 inch |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Lengte (L1) | 54 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 46 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 44 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 16 mm |