Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174
KRACHTDOP-1/2IN-LANG-SW22
Art.-nr. 071413022
EAN 4048539751228
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitvoering: gesmeed, gebruineerd
Aandrijving: 1/2 inch, gat voor borgpen en groef voor O-ring
Aandrijving: Zeskant, metrisch, Powerdriv
Geometrie: lang
Plastic koker
Voorkomt beschadiging van de lak op aluminium velgen
Kunststof aanslag in het inzetstuk van de dopsleutel
Beschermt de randen en oppervlakken van verchroomde wielbouten
Kunststof huls met kleurcode
Vereenvoudigt de identificatie van afmetingen en vermijdt tijdverlies
Datasheets(X)
Bijv. maat 15 voor Smart. Maat 22 voor Opel/Vauxhall Insignia
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Aandrijving | Voor buitenzeskant |
Lengte (L1) | 85 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 32 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 22 mm |
Binnendiameter huls (d2) | 30 mm |
Buitendiameter huls (d3) | 32,6 mm |
Uitvoering | Gesmeed |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gebronsd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!