Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ketting Voor kettingzaagmachine

Ketting voor kettingzaag
KETTING-V.-KETTINGZAAG-H3/8-44-30CM-1.3

Art.-nr. 0993702113
EAN 4062856589999
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zaagkettingen voor kettingzaagmachines met benzinemotor en elektrische kettingzaagmachines
  • Met veiligheidselement voor minder terugslag

  • Optimale smering voor een langere levensduur dankzij het Centri-Lube™-systeem

  • Speciaal gehard voor optimale snijprestaties en een lange levensduur
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikte machines

Alko Hobby 320, Alpina 330, Alpina 380, Alpina 432, Black&Decker CS30, Black&Decker DN400, Black&Decker DN401, Mc Culloch ES30, Oleo Mac 35, Oleo Mac 233, Ryobi CS290, Ryobi CS300

Snijlengte

30 cm

Snijlengte inches

12 in

Verdeling

9.3 mm

Scheidingswand inch

3/8 in

Aantal aandrijfschakels

44 st

Groefbreedte

1.3 mm

Kettingtype

Halve beitel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bouwmarkeerspray

MARKERINGSSPRAY-NEONBLAUW-500ML

Markeerspray met ergonomische spuitkop voor gebruik in de bouw en landmeetkunde
Bouwmarkeerspray

MARKERINGSSPRAY-NEONGROEN-500ML

Markeerspray met ergonomische spuitkop voor gebruik in de bouw en landmeetkunde
Bouwmarkeerspray

MARKERINGSSPRAY-NEONORANJE-500ML

Markeerspray met ergonomische spuitkop voor gebruik in de bouw en landmeetkunde
Bouwmarkeerspray

MARKERINGSSPRAY-NEONGEEL-500ML

Markeerspray met ergonomische spuitkop voor gebruik in de bouw en landmeetkunde
Bouwmarkeerspray

BOUWMARKEERSPRAY-NEONROOD-500ML

Markeerspray met ergonomische spuitkop voor gebruik in de bouw en landmeetkunde
Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix

BRANDSTOF-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-5LTR

Gebruiksklaar mengsel voor tweetaktmotoren (1:50) op basis van alkylaatbenzine
Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix

BRANDSTOF-TRIATHLON 2T-SAFETYMIX-20LTR

Gebruiksklaar mengsel voor tweetaktmotoren (1:50) op basis van alkylaatbenzine
x 1 st
Tweetaktmotorolie TRIATHLON®

MOTOROLIE-2TAKT-1L

Hoogwaardige, semi-synthetische en zelfmengende tweetaktmotorolie met hoog additiefgehalte. Bijzonder lage rookproductie dankzij speciale rookbeperkende technologie.
Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix

BRANDSTOF-TRIATHLON 2T-SAFETYMIX-200LTR

Gebruiksklaar mengsel voor tweetaktmotoren (1:50) op basis van alkylaatbenzine
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie