Bouwmarkeerspray
Bouwmarkeerspray
BOUWMARKEERSPRAY-NEONROOD-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische spuitkop voor schoon opbrengen
- Beschermt tegen onbedoelde lekkage
- Vingers zijn beschermd tegen laknevel en spetters
- Fijne en nauwkeurige lakstraal, ideaal voor schrijven
- Uitstekende hechting op al dan niet absorberende en licht vochtige oppervlakken.
- Weer- en vorstbestendig, ook te gebruiken bij en bestand tegen vochtig en koud weer (tot -18°C).
- Hoogwaardige pigmenten voor uitstekende kleurhelderheid en dekking (duidelijk zichtbaar vanaf een grote afstand)
- Snel droog
- Hoge slijtvastheid
- Verontreinigingen kunnen met 1A-reiniger weer worden verwijderd.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
- Beschermen tegen zonlicht en andere warmte- of ontstekingsbronnen.
- Net als bij alle andere procedures voor opslag en hantering wordt roken met klem afgeraden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het tijdelijk (2-3 maanden) markeren en identificeren van wegen en rijroutes, wegdekschade en de loop van buizen en leidingen in de wegenbouw en landmeetkunde. Te gebruiken op asfalt, beton, hout, steen, glas, metaal enz. Goede hechting op absorberende, niet-absorberende en licht vochtige oppervlakken.
Bus vóór gebruik goed ondersteboven schudden om ervoor te zorgen dat de kleur goed mengt (mengkogeltjes moeten hoorbaar zijn). 360° spuitsysteem Kan worden aangebracht op alle soorten oppervlakken, ook op vochtige oppervlakken. Voor nauwkeurige en duidelijke markeringen raden we een spuitafstand aan van ongeveer 10 cm van het te markeren gebied.
Inhoud | 500 ml |
Kleur | Neonrood |