Kastwerkbank BASIC KWB 3
Kastwerkbank BASIC KWB 3
WERKBANK-BASIC-KWB3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- Basisframe gemaakt van vierkante buizen, 45 x 45 x 2 mm
- Met nivellering
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 477 x 587 mm
- Draagvermogen lade: 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Rijen sleuven om scheidingswanden/verdelers in te brengen
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 2000 x 750 x 840 mm |
Breedte x diepte | 2000 x 750 mm |
Werkhoogte | 840 mm |
Aantal laden | 5 st |
Uitvoering laden | 1 schuiflade, hoogte schuiflade 40 mm/hoogte voorzijde 60 mm hoog |
Draagvermogen van lade | 70 kg |
Kleur frame | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur lade | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Uitvoering frame | Vierkante stalen buis |
Draagvermogen | 800 kg |
Materiaal tafelblad | Berkenmultiplex |
Tafelbladdikte | 40 mm |
Oppervlak tafelblad | Kleurloos gevernist |