Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kastwerkbank BASIC KWB 3
Robuuste kastwerkbank met 3 ladeblokken voor het opbergen van gereedschap en andere werkmaterialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- Basisframe gemaakt van vierkante buizen, 45 x 45 x 2 mm
- Met nivellering
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 477 x 587 mm
- Draagvermogen lade: 70 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Rijen sleuven om scheidingswanden/verdelers in te brengen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!