Kapring voor HPL gevelschroeven
Afdekkapring
KAPRING-NYLON-VOOR-AFDEKKAP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal:
- Nylon
Afmetingen:
- Buitendiameter: 12mm
- Binnendiameter: 5 mm
Datasheets(X)
Buitendiameter (d1) | 12 mm |
Kleur | glashelder, witachtig |