Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Injectordemontageset, mechanisch 37-delig

Demontageset injectors 37-delig
INJECTOR DEMONTAGE GEREEDSCHAP SET 38DLG

Art.-nr. 1952003505

EAN 4061975526854

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig

Art.-nr. 1952003505
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
Universeel injectordemontagesysteem voor vastgelopen injectors in het bijzonder
  • Het demonteren van bijzonder zwaar aangekoekte of verroeste injectors

  • De hoogte van de steunvoeten kan worden afgesteld, zodat de brug precies onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de injector kan worden geplaatst, zelfs wanneer de steunpunten op verschillende hoogten op de cilinderkop staan

  • Ideaal voor motoren met 2 injectors die tegelijkertijd moeten worden verwijderd, omdat ze met slechts een dubbele spanbeugel zijn bevestigd, zoals in voertuigen van Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat enz.

  • De injectors kunnen gedeeltelijk worden gedemonteerd met behulp van de 2 dopsleutels die in de set zijn meegeleverd, om de bijbehorende trekkeradapters rechtstreeks in de injectors te bevestigen

  • De benodigde spankracht wordt mechanisch uitgeoefend met behulp van een spil/druklager en moer


Leveringsomvang


  • 1x korte brug 360 mm

  • 2x dwarsdrager

  • 2x toevoerassen M18x1,5, lengte 220 mm

  • 2x aansluitadapters M18x1,5/M18x1,5

  • 1x druklager

  • 1x drukmoer

  • 3x steunvoeten/brugverbindingselementen

  • 4x steunvoeten, bovenste gedeelte

  • 4x steunvoeten, middengedeelte

  • 4x steunvoeten, onderste gedeete

  • 2 x dwarsdragers/brugverbindingselementen

  • 2x Bosch M17x1/M27x1 adapters

  • 2x Siemens M14x1/M25x1 adapters

  • 2x Siemens M27x1 adapters

  • 1x Piezo M14x1,5 adapter

  • 1x Bosch SW10 dopsleutel met gat

  • 1x Siemens 4-pins dopsleutel

  • 1x schroefdraadvet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

37 st

Productgewicht (per stuk)

14500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie