Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 1
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 2
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 3
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 4
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 5
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 6
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 7
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 8
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 9
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 10
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 11
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 12
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 13
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 14
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 15
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 16
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 17
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 18
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 19
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 20
Injectordemontageset, mechanisch 37-delig - 21

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Injectordemontageset, mechanisch 37-delig

Universeel injectordemontagesysteem voor vastgelopen injectors in het bijzonder

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Het demonteren van bijzonder zwaar aangekoekte of verroeste injectors

  • De hoogte van de steunvoeten kan worden afgesteld, zodat de brug precies onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de injector kan worden geplaatst, zelfs wanneer de steunpunten op verschillende hoogten op de cilinderkop staan

  • Ideaal voor motoren met 2 injectors die tegelijkertijd moeten worden verwijderd, omdat ze met slechts een dubbele spanbeugel zijn bevestigd, zoals in voertuigen van Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat enz.

  • De injectors kunnen gedeeltelijk worden gedemonteerd met behulp van de 2 dopsleutels die in de set zijn meegeleverd, om de bijbehorende trekkeradapters rechtstreeks in de injectors te bevestigen

  • De benodigde spankracht wordt mechanisch uitgeoefend met behulp van een spil/druklager en moer


Leveringsomvang


  • 1x korte brug 360 mm

  • 2x dwarsdrager

  • 2x toevoerassen M18x1,5, lengte 220 mm

  • 2x aansluitadapters M18x1,5/M18x1,5

  • 1x druklager

  • 1x drukmoer

  • 3x steunvoeten/brugverbindingselementen

  • 4x steunvoeten, bovenste gedeelte

  • 4x steunvoeten, middengedeelte

  • 4x steunvoeten, onderste gedeete

  • 2 x dwarsdragers/brugverbindingselementen

  • 2x Bosch M17x1/M27x1 adapters

  • 2x Siemens M14x1/M25x1 adapters

  • 2x Siemens M27x1 adapters

  • 1x Piezo M14x1,5 adapter

  • 1x Bosch SW10 dopsleutel met gat

  • 1x Siemens 4-pins dopsleutel

  • 1x schroefdraadvet