Informatieframe, zelfklevend
Documenthouder met frame, magnetisch
DOCUHDR-SA-A4-ZWART
Art.-nr. 0957570001
EAN 4056807912141
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Presenteer informatie op een professionele, hoogwaardige manier
- Dubbele inzetten maken lezen van beide zijden op glasoppervlakken mogelijk
- Frame lijkt identiek aan elke kant
- Kan bijvoorbeeld van het glas worden verwijderd
- Documenten kunnen snel worden geplaatst en vervangen dankzij het scharnierende, magnetische frame
- Eenvoudig te installeren op voldoende sterke, gladde oppervlakken zonder extra materialen
- Kan zowel in staand als in liggend formaat worden gebruikt
Datasheets(X)
Voor DIN A4-documenten zoals kameraanduidingen, oriëntatie-informatie, instructies voor gevaarlijke stoffen, bedieningsinstructies, brandveiligheidsinstructies.
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Hoogte | 236 mm |
Breedte | 322 mm |
Sluitingstype | 0 - Niet van toepassing |
DIN-formaat | A4 |