Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

Hogetemperatuursmeerpasta HSP 1400 NSF
HSP 1400 300 ML

Art.-nr. 0893123
EAN 4046777309072

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
  • Voor universeel gebruik, soepel en sterk hechtend

  • Garandeert lichtlopende onderdelen en minimale slijtage dankzij de hoge drukbestendigheid

  • Voorkomt corrosie, invreten en vastbranden

  • Zorgt voor een gelijkmatig loshalen van schroefverbindingen, ideaal als scheidingspasta voor RVS schroefverbindingen


Veilig voor de gezondheid


Niet giftig, geen metallische pigmenten en vrij van grafiet, MoS2 en zwavelhoudende additieven



Siliconenvrij

Opmerking

Niet geschikt voor het smeren van lagers. Bevat geen metaalpigmenten en is vrij van MOS2 en zwavelhoudende additieven.

Registratie NSF H2 (nr.: 150178)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal als scheidingspasta bij RVS schroefverbindingen, flensverbindingen, pennen, bouten en moeren, spieassen en geledingen van allerlei aard, bewegende remonderdelen (niet voor wrijvingsvlakken), drukverbindingen bij glij- en rollagers, vlieg- en loopwielen, zwaar belastbare hefassen, geleidebanen, bedgeleidingen, zuilengeleidingen, enz.

Handleiding

Voor het reinigen van oppervlakken van restanten van allerlei aard (oxide-, verf- en hamerslaglagen, oude smeermiddelen). Mechanische werking (draadborstel) en/of gebruik van een reinigingsmiddel wordt aanbevolen. Dunnelaagsmering van belaste schroefdraad en oppervlakken: Met een kwast gelijkmatig op het hele oppervlak aanbrengen. Niet gebruiken als vet.

Chemische basis

Synthetische minerale olie gemengd met organische verdikkingsmiddel en witte combinatie van vaste smeermiddelen

Kleur

Grijs

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0,973 g/cm³

Minimale verwerkingstemperatuur

0 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-40 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

1400 °C

Min./max. wrijving

0,1-0,13 µ

Minimale wrijving

0,1 µ

Maximale wrijving

0,13 µ

Wrijvingskracht

450 N

Voorwaarde wrijvingskracht

Frictiecilinder/plaat, 1000 µm, 50 Hz, 2 uur

VKA-last volgens vierkogeltest

3800 N

Condities voor VKA-last volgens vierkogeltest

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

VKA-lasbelasting

4000 N

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Slijtagediepte

0,3 µm

Bestendigheid in zoutsproeitest

500 h

Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest

conform DIN 50021

Siliconenvrij

Ja

Resistent tegen

Zoutwater, Zuur

VOC-concentratie (CH)

69,52 %

Inhoud

300 ml

Verpakking

Spuitbus

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie