Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Handtap, nasnijder HSS DIN 2181

HNDTAP-NASNIJDER-DIN2181-HSS-M24X1,5

Art.-nr. 064232415

EAN 4011231533485

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Handtap, nasnijder HSS DIN 2181

Art.-nr. 064232415

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Derde tap met kerfvorm C voor het produceren van metrische ISO fijne draad conform DIN 13, handmatig in doorlopende en blinde gaten, in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer, tot een sterkte van 800 N/mm².
OpmerkingOm een volledige schroefdraad te verkrijgen, is ook een conische tap vereist.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

2181

Schroefdraadsoort x nominale diameter

MF24

Spoed

1,5 mm

Lengte

90 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

22 mm

Schachtdiameter

18 mm

Afmeting vierkant

14,5 mm

Diameter kerngat

22,5 mm

Materiaal

HSS

Draadtype

Metrisch fijn draad

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR0-(M1-M8)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR1-(M1-10)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFM-GR1,5-(M1-M12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR2-(M4-12)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR3-(M5-20)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR4-(M9-27)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR5-(M12-33)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR6-(M18-42)

Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met een vierkante schacht conform DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie