Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar
Wringijzer, DIN 1814 Performance, instelbaar
WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR6-(M18-42)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogste nauwkeurigheid
Nauwkeurig geërodeerde, geharde klembekken met ingebouwde geleidegroef. Als gevolg van het eroderende proces worden er slechts minimale radii gecreëerd in de binnen- en buitenhoeken. De beweegbare bekken zijn met een splitpen aan de handgreep bevestigd. Dankzij dit innovatieve bevestigingstype wordt het losraken van schroefdraadverbindingen voorkomen
Comfortabele bediening
Handgrepen met een fijne kruiskarteling garanderen werk, zelfs bij veel vervuiling. Bij gebruik in krappe ruimtes kan een handgreep eenvoudig worden losgeschroefd
Veilig werken zelfs bij hoge krachten
Zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen
Duurzame productie
Handgrepen met zwarte coating van staal en wringijzer met poedercoating
Datasheets(X)
Verstelbaar wringijzer voor het monteren van handgereedschap met vierkante schacht volgens DIN 10, zoals handtappen, ruimers of schroevenuitdraaiers.
De beweegbare kaak van het wringijzer wordt losgemaakt door de handgreep te draaien. Nu wordt de vierkante schacht van de handtap in de resulterende opening geplaatst. Door de handgreep opnieuw te draaien wordt de handtap tussen de kaken geklemd en daar bevestigd. Het vastgeklemde gereedschap kan worden gebruikt voor het handmatig snijden van schroefdraad.
Hiervoor wordt een kerngat voorgeboord in het werkstuk. Nu is de boor voorzien van een geschikt koelmiddel/smeermiddel en verticaal geplaatst. Dankzij de twee handgrepen kan een grotere kracht worden uitgeoefend en kan er eenvoudiger worden gesneden. Bij het handmatig snijden van schroefdraad is het belangrijk dat de boor regelmatig wordt teruggedraaid om de gemaakte spanen te breken.
Maat | 6 |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Spuitgietzink |
DIN | 1814 |
Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch | 18-42 mm |
Geschikt voor min./max. binnenvierkantmaat | 11-24 mm |
Min. draadsnijgebied Whitworth pijpdraad BSP (G-draad), Imperial | 1/2-1-1/4 in |
Min./max. draadsnijgebied Whitworth (W-draad), Imperial | 3/4-1-5/8 in |
Min./max. snijbereik ruimer | 11-32 mm |