Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Enkelzijdige tandplaatverbinder type C2

Houtverbinder/kramplaat, type C2
KRAMPL-EN912-C2-1ZIJDIG-(SZN)-D50/12MM

Art.-nr. 045101150

EAN 4053479230641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkelzijdige tandplaatverbinder type C2

Art.-nr. 045101150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Enkelzijdige tandplaatverbinders (type C2) worden gebruikt voor metaal-hout- of hout-houtverbindingen (zacht hout) in combinatie met bouten of houtschroeven om de schuifkrachten te absorberen. De bouten of schroeven die worden blootgesteld aan lasten absorberen de klem- en trekkracht in de boutas.
  • Conform DIN EN 912:2011-09

  • 2 spijkergaten D = 3,5 mm

  • Materiaal: Staal St 1203 of DC 01 + C390 conform DIN EN 10139

  • Oppervlak: Voorverzinkt

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

Dwarslast op de samengedrukte oppervlakken mag niet hoger zijn dan 2,5 N/mm2 voor massief hout of 3 N/mm2 voor gelamineerd hout.

Beschikbare werkdocumenten:

Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 912 aangevraagd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruikt voor het maken van dubbel-afschuif, schuifbelaste metaal-hout- en hout-houtverbindingen gemaakt met zacht hout, bijv. halfboutse lipverbindingen, framehoeken en trekbalken.

Handleiding

Enkelzijdige tandplaatverbinders, type C2, worden bevestigd met deuvelpinnen en moeren. Daarnaast kunnen ASSY houtschroeven worden gebruikt. Geschikte bevestigingsmiddelen: Bouten met ringen en ASSY 3.0 combischroef.



Montage


1. Boor een gat voor de bout en moer in het bouwhout-deel. De boorgatdiameter voor bouten in hout mag maximaal slechts 1 mm groter zijn dan de nominale diameter van de bout. De bout moet rusten tegen de metalen tab en tegen de tandplaatverbinder.


2. Positioneer de enkelzijdige tandplaatverbinder in het bouwhout-deel. De tandplaatverbinders kunnen op hun plaats worden bevestigd met behulp van de spijkergaten. Het is niet toegestaan om de verbinder erin te drijven door rechtstreeks op de tanden te staan.


3. Drijf de tandplaatverbinder in door het boutkoppel aan te halen of met een hydraulisch persgereedschap. Daarnaast kunnen speciale zetgereedschappen worden gebruikt.


4. Haal de bouten aan als de dwarsdoorsnede van het hout smaller wordt.

Uitvoering

Eenzijdig

Nominale diameter

50 mm

Gatdiameter

12,4 mm

Dikte

1,0 mm

Hoogte

6,6 mm

Aantal buitentanden

12 st

Diameter nagelgat

3,5 mm

Materiaalomschrijving

HX340LAD

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal

Staalplaat

EN-Norm

912

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie