EOLYS PowerFlex - additief voor partikelfilter
ADDITIEF VOOR DEELTJESFILTER-1LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Toegevoegd aan het brandstofsysteem ter ondersteuning van roetverbranding in het partikelfilter, zodat de emissie van partikels wordt verminderd en DPF-regeneratie wordt bevorderd.
- Het gebruik van het product op de geplande onderhoudsintervallen helpt roetafzettingen te verminderen en voortijdige verstopping van het filter te voorkomen.
- Ondersteunt regeneratie van het dieselpartikelfilter.
- Helpt bij het verminderen van roetafzettingen en partikelemissies.
- Kan het risico op verstopping van het DPF verminderen.
- Geschikt voor voertuigen met een geschikt additiefsysteem.
- Voor gebruik in overeenstemming met de specificaties en onderhoudsintervallen van de fabrikant.
- De houdbaarheid is 3 jaar ongeopend en 1 jaar na opening.
Alleen gebruiken in voertuigen waarvoor specifiek een additief voor het partikelfilter nodig is. Voor gebruik in overeenstemming met de specificaties van de voertuigfabrikant.
Datasheets(X)
Inhoud | 1 l |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | Isoparaffine |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Dichtheid | 0,89 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |