Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dubbelzijdig kleefband 3mm zwart

Dubbelzijdig tape voor panelen montage
DUBBELZIJDIG-KLEEFBAND-VOOR-PANELEN-3MM

Art.-nr. 0894500003

EAN 4065233046917

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelzijdig kleefband 3mm zwart

Art.-nr. 0894500003
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
Zeer geschikt voor het monteren van panelen

Dubbelzijdige PE schuimtape speciaal voor gebruik bij permanente verlijming, bevestiging en montage op verschillende ondergronden.


Uitstekende hechtkracht op PVC, glas, hout en metaal.


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • voor het monteren van Panelen

  • voor gebruik van POS materiaal

  • voor gebruik van monteren van zware panelen in combinatie met PU lijm.
Handleiding

Temperatuur: tussen + 15 ° C en + 30 ° C. Ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Drukgevoelige lijm moet met een maximale druk worden aangebracht om een ​​maximaal drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een hechtingsperiode van 24 uur bij + 23 ° C.

Lijmbasis

Synthetisch natuurrubber

Materiaal drager

Polyethyleenschuim

Kleur

Zwart

Rolbreedte

12 mm

Rollengte

25 m

Dikte

3 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 30 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

80 °C

UV-bestendig

Gemiddeld tot goed

Kleefkracht bij 25 mm

25 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

24 maanden / goed geventileerde ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 10 °C tot 30 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie