Documentenframe Magnetisch
Documenthouder met frame, magnetisch
DOCUMENTHOUDER-MAGNEET-A4-ORANJE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Documenten kunnen snel worden opgehangen en vervangen dankzij het magnetische frame
- Eenvoudig te installeren op metalen oppervlakken zoals whiteboards, presentatieborden en kluisjes, evenals kolommen en machines
- Kan zowel in staand als in liggend formaat worden gebruikt
Datasheets(X)
Voor DIN A4-documenten zoals machinebestanden, operationele cijfers, personeelsinformatie, achtergrondinformatie, instructies voor gevaarlijke stoffen, bedieningsinstructies, brandveiligheidsinstructies.
Kleur | Oranje |
Materiaal | Kunststof |
Hoogte | 323 mm |
Breedte | 236 mm |
Sluitingstype | 0 - Niet van toepassing |
DIN-formaat | A4 |