AdBlue®
ADDITIEF-ADBLUE-200L
Art.-nr. 5861700006
EAN 4056807653822
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 32,5% waterhoudende oplossing om de uitstoot van stikstofoxide te verminderen
- Voldoet aan ISO-specificatie ISO 22241-1
Vermijd contact met de huid en de ogen en met de lak van het voertuig. Vul alleen de daarvoor bestemde tank met AdBlue®
. Voeg niet toe aan de dieseltank. Verdun AdBlue® niet met water. Stel AdBlue® niet bloot aan direct zonlicht.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
32,5 % ureumoplossing in water, voor dieselvoertuigen met SCR-katalysatoren. Om de stikstofoxiden in uitlaatgassen te verminderen om te voldoen aan de emissienormen Euro 4/5 (voor vrachtwagens) en Euro 6 (voor auto's)
Bij het bijvullen van AdBlue® moet de relevante informatie worden genoteerd in de bedieningsinstructies van het te vullen voertuig.
Inhoud | 200 l |
Kleur | Transparant |
Geur | Nagenoeg geurloos |
Chemische basis | Ureum in gedemineraliseerd water |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 1,09 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |