Dieseladditief, AdBlue®
Dieseladditief AdBlue 1000L IBC
ADDITIEF-ADBLUE-AFVULLEN-LITER
Art.-nr. 5861700012
EAN 4056807653839
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
32.5%-oplossing in water ter vermindering van de uitstaat van stikstofoxiden
Hierdoor kan worden voldaan aan de emissienormen Euro4, Euro 5 en Euro 6 (voor dieselvoertuigen).
Voldoet aan ISO-norm 22241-1 en DIN 70070
Fabrikantengoedkeuring voor art.nr. 5861 700 011 & 5861 700 012
- Mercedes Benz, A 000 583 0107
- BMW Group, 83190441139
- VW/Audi, G 052 910 A2
- Mazda, 0000-AD-002
Inhoud levering art.nr 5861 700 011
- Losse IBC 1000L (geen statiegeld)
- Afgevuld met 1000L AdBlue®
Inhoud levering art.nr. 5861 700 012
- AdBlue® per liter m.b.v. tankwagen
- Aflevering in een door u te verzorgen opslagvoorziening
- LET OP: minimale afname is 900L
Vermijd contact met huid en lak.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
32,5%-ureumoplossing in water voor SDR-katalysatoren wordt direct in het uitlaatgas gespoten om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen.
Wordt geleverd zonder pompset en lekbak
Pompset: art.nr. 0891 160 0
Lekbak voor IBC art.nr. 0891 170 0
IBC's kunnen retourgenomen worden door het boeken van art. 5996 000 474.
Te retourneren IBC dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.
Inhoud | 1 l |
Geur | Geurloos |
Chemische basis | Ureum in gedemineraliseerd water |
Houdbaarheid vanaf productie | 18 maanden |
Dichtheid | 1,09 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!