Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dieseladditief, AdBlue®

Dieseladditief AdBlue 1000L IBC
ADDITIEF-ADBLUE-1000L-INCLUSIEF-IBC

Art.-nr. 5861700011

EAN 4056807653808

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dieseladditief, AdBlue®

Art.-nr. 5861700011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor dieselmotoren met SCR-uitlaatgasnabehandeling

32.5%-oplossing in water ter vermindering van de uitstaat van stikstofoxiden


Hierdoor kan worden voldaan aan de emissienormen Euro4, Euro 5 en Euro 6 (voor dieselvoertuigen).



Voldoet aan ISO-norm 22241-1 en DIN 70070



Fabrikantengoedkeuring voor art.nr. 5861 700 011 & 5861 700 012


  • Mercedes Benz, A 000 583 0107

  • BMW Group, 83190441139

  • VW/Audi, G 052 910 A2

  • Mazda, 0000-AD-002



Inhoud levering art.nr 5861 700 011


  • Losse IBC 1000L (geen statiegeld)

  • Afgevuld met 1000L AdBlue®



Inhoud levering art.nr. 5861 700 012


  • AdBlue® per liter m.b.v. tankwagen

  • Aflevering in een door u te verzorgen opslagvoorziening

  • LET OP: minimale afname is 900L
Opmerking

Vermijd contact met huid en lak.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

32,5%-ureumoplossing in water voor SDR-katalysatoren wordt direct in het uitlaatgas gespoten om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen.

Handleiding

Wordt geleverd zonder pompset en lekbak



Pompset: art.nr. 0891 160 0


Lekbak voor IBC art.nr. 0891 170 0



IBC's kunnen retourgenomen worden door het boeken van art. 5996 000 474.


Te retourneren IBC dienen leeg en afgesloten aangeleverd te worden.


Inhoud

1000 l

Geur

Geurloos

Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Dichtheid

1,09 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pompset AdBlue® 1000L IBC

TB-POMPSET-IBC-ADBLUE-INCL.-TELLER

RVS pompset voor AdBlue® 1000L IBC
x 1 st
Lekbak 1000L IBC

TB-LEKBAK-IBC-1000L

Kunststof lekbak voor 1000L IBC
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie