Decoupeerzaagblad, roestvast staal, drie sterren Voor roestvaststalen platen en buizen
Decoupeerzaagblad 3S, roestvast staal
DECOUPZGBL-MET-3STK-A2-57/1,4
Art.-nr. 061525014
EAN 4011231515085
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor rechte zaagsneden in dunne materialen
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor roestvast staal.
- Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Datasheets(X)
Kleurcode
- Bruin: Geschikt voor hout
- Blauw: Geschikt voor metaal
- Grijs: Geschikt voor bouw/universele toepassing
- Groen: Geschikt voor RVS
- Oranje: Geschikt voor kunststof
Stersysteem
- Vier sterren: high-performance zaagblad met een extreem lange levensduur bij extreme toepassingen
- Drie sterren: high-performance zaagblad voor extreem veeleisende toepassingen, hoge zaagprestaties en een lange levensduur.
- Twee sterren: uitstekend blad voor zware toepassingen.
- Eén ster: uitstekend standaardblad voor standaard toepassingen.
Koelmiddelen
Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).
Werklengte | 57 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2-5 mm |
Tandverdeling | 1,4 mm |
Met name geschikt voor | Roestvast staal, plaatstaal en profielen |
Aantal stuks | 3 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 82 mm |