Decoupeerzaagblad, metaal één ster Voor dunne platen
Decoupeerzaagblad 1S voor dun plaatmetaal
DECOUPZGBL-MET-5STK-66X(1,1-1,5)
Art.-nr. 060811593
EAN 4038898410621





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor rechte zaagsneden
- Zeer fijne progressieve vertanding van 1,1 tot 1,5 mm voor het zagen van bijv. dunne metalen platen met een dikte van 1 tot 3 mm
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
- Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
- Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor metaal.
- Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Datasheets(X)
Koelmiddelen
Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).
Werklengte | 66 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,1-1,5 mm |
Met name geschikt voor | Dun plaatstaal |
Geschikt voor | Aluminium, Zwaar non-ferrometaal |
Minimale/maximale materiaaldikte | 1-3 mm |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 91 mm |