Decoupeerzaagblad, metaal, drie sterren Longlife & Speed
Decoupeerzaagblad 3S Longlife and Speed
DECOUPZGBL-MET-5STK-68/2,0
Art.-nr. 061505020
EAN 4038898410898
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Het blad zaagt nauwkeurig en onder een rechte hoek dankzij het brede blad
- De tandsteek van 2x2 zorgt voor prettig en eenvoudig werken
- Voor extreem veeleisende toepassingen, hoge zaagprestaties en een lange levensduur
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
- Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product
- Zorg voor koeling, verminder de snelheid en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor metaal
- Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen
Datasheets(X)
Koelmiddelen
Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).
Werklengte | 68 mm |
Min./max. tandverdeling | 1,9-2,3 mm |
Met name geschikt voor | Dik plaatstaal |
Geschikt voor | Aluminium, Zwaar non-ferrometaal, Plexiglas |
Minimale/maximale materiaaldikte | 2,5-6 mm |
Aantal stuks | 5 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 91 mm |