Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Decoupeerzaagblad, metaal, drie sterren Multiblade

Decoupeerzaagblad 3S Multiblade metaal
DECOUPZGBL-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Art.-nr. 0608116123

EAN 4024835895651

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, metaal, drie sterren Multiblade

Art.-nr. 0608116123
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
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
  • Het ideale blad voor bouwplaatsen aangezien het mogelijk is om continu te werken met één enkel blad, zodat verwisselingen van schrobzaagbladen niet nodig zijn.

  • Hoge zaagprestaties en lange levensduur

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking
  • Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor metaal.

  • Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Koelmiddelen


Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).

Werklengte

75 mm

Min./max. tandverdeling

1,2-2,6 mm

Met name geschikt voor

Dun plaatstaal, Dik plaatstaal, Aluminium, Zwaar non-ferrometaal

Geschikt voor

Roestvast staal, plaatstaal en profielen

Minimale/maximale materiaaldikte

1-10 mm

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

100 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie